Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90023 Koaxialstecker N-Typ 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90023 Koaxialstecker N-Typ 50 Ohm
DeLOCK 90023 Koaxialstecker N-Typ 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92209725
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90023
EAN/GTIN:
     4043619900237
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
delock schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Diese Buchse inklusive passendem Schrumpfschlauch von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.5 mm
Tiefe
27.8 mm
Höhe
16.5 mm
Merkmale
Verbindungstyp
N-Typ
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Frequenzbereich
0 - 6000 MHz
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.