Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RP-SMA Stecker zum Crimpen RG-174 / RG-316 mit passendem Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK RP-SMA Stecker zum Crimpen RG-174 / RG-316 mit passendem Schrumpfschlauch
DeLOCK RP-SMA Stecker zum Crimpen RG-174 / RG-316 mit passendem Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92209728
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90042
EAN/GTIN:
     4043619900428
Suchbegriffe:
IEC-Antennenkupplung Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Stecker
SMA Steckverbinder
Schrumpfschlauch
Dieser Stecker inklusive passendem Schrumpfschlauch von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Verbindungstyp
RP-SMA
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Messing
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.