Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMG3878/32GB Speichermodul 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMG3878/32GB Speichermodul 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
CoreParts MMG3878/32GB Speichermodul 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92229076
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG3878/32GB
EAN/GTIN:
     5704174470663
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.