Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink IQ-CAT6A-N010 Netzwerkkabel Schwarz 1 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink IQ-CAT6A-N010 Netzwerkkabel Schwarz 1 m S/FTP (S-STP)
PureLink IQ-CAT6A-N010 Netzwerkkabel Schwarz 1 m S/FTP (S-STP)
PureLink IQ-CAT6A-N010 Netzwerkkabel Schwarz 1 m S/FTP (S-STP)
PureLink IQ-CAT6A-N010 Netzwerkkabel Schwarz 1 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92253810
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     IQ-CAT6A-N010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das IQ-CAT6-N010 ist ein 1,00 Meter langes Cat.6a Ethernet Patchkabel aus der IQ Serie von PureLink, das mit Neutrik NE8MX-B-1 Steckern sowie einer halogenfreien Ummantelung ausgestattet ist. Die professionellen Stecker von Neutrik mit Nickel-Gehäuse, Spannzange und Knickschutz sind verriegelbar und gewährleisten einen festen Sitz in den dazu gehörigen Buchsen. Aufgrund der halogenfreien Fertigung des Kabels verursacht es weniger Rauch im Brandfall (LSZH). Das Kabel mit 6,2mm Außendurchmesser (AWG26) ermöglicht Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10.000 Mbit/s (10 Gigabit / Sekunde) mit einer Betriebsfrequenz bis zu 500MHz. Es verfügt außerdem über eine S/FTP Schirmung sowie hochreine, starre Kupfer-Innenleiter und vergoldete Präzisions-Steckkontakte. Die IQ Serie von PureLink – Installationsqualität mit smarter Preisstruktur Die IQ-CAT6A Ethernetkabel der IQ Serie sind zur Verteilung von Netzwerksignalen mit bis zu 10 Gigabit und einer maximalen Frequenz von 500MHz ausgelegt. Sie ermöglichen so neben der herkömmlichen TCP/IP Distribution auch IPAV (AV over IP) sowie HDBaseT Infrastrukturen. Die Netzwerkkabel entsprechen dem Cat.6a Standard und verfügen über eine S/FTP Schirmung sowie hochreine, starre Kupfer-Innenleiter. Die Steckkontakte sind gold-beschichtet. Die Ausstattung mit verriegelbaren NE8MX-B-1 Steckern von Neutrik verfolgt das Ziel, eine professionelle Lösung mit festem Sitz in den dafür ausgelegten Buchsen anbieten zu können. Die Stecker sind mit robustem Druckguss-Gehäuse, Spannzange und Knickschutz ausgestattet, perfekt für raue Umgebung mit hoher Beanspruchung. Gerade in ausfallsicheren Szenarien, wie Installationen auf Messen oder Übertragungswagen sowie industriellen Anwendungen können sie so ihr volles Potential entfalten. Das Kabel verfügt über einen halogenfreien Kabelmantel (LSZH) und entwickelt im Brandfall somit deutlich weniger Rauch, als Kabel, deren Mantel mit Halogenen gefertigt wurden. Die Cat.6a Netzwerkkabel sind in Längen zwischen 1,00 und 100,00 Metern verfügbar und können so auch für lange Distanzen wie z. B. zur Übertragung von AV over IP oder HDBaseT eingesetzt werden. Bis 20 Meter beträgt der Kabel-Außendurchmesser 6,2mm mit AWG26, ab 30 Meter Kabellänge sind es 7,0mm mit AWG24. Die Längen zwischen 30,00 und 100,00 Metern werden auf einer professionellen Kabeltrommel geliefert. Diese verfügt über einen gummierten Handgriff, einen Drehknauf, einen seitlichen Kabelauslass und eine schraubbare Dreh-Verriegelung. Lange Übertragungswege, z. B. aus Veranstaltungshallen, Theatern, Konferenzsälen oder Kirchen können so schnell und ohne Verluste überbrückt werden. Außerdem lässt sich so die Effizienz beim Auf- und Abbau steigern und die Lagerung optimieren - Perfekt für Veranstaltungen bzw. Staging / Bühnentechnik. IQ Serie - Installationsqualität mit smarter Preisstruktur Ein intelligentes Sortiment auf Installationsniveau mit einer fairen Preisgestaltung - dieses Konzept definiert die vielleicht smarteste Produktreihe von PureLink. IQ ist hier durchaus wörtlich zu verstehen: Ein „Smart Buy" für jeden Planer und Installateur mit Produkten und intelligenten Helferlein für den alltäglichen Bedarf von Integratoren. Wir haben es durchdacht, damit Sie einfach arbeiten können. Das gilt für den professionellen Einkäufer, aber auch für die einmalige Installation und alltägliche Verwendung der PureLink IQ Produkte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Zertifizierung
CE, FCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.