Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin TR-197-silver Übungstrampolin Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimilin TR-197-silver Übungstrampolin Rund
Trimilin TR-197-silver Übungstrampolin Rund
Trimilin TR-197-silver Übungstrampolin Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92308147
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     TR-197-SILBER
EAN/GTIN:
     4032701019704
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
trimilin gartentrampolin
gartentrampolin
Das Trimilin-miniswing Trampolin ist der ideale Rebounder für die tägliche Trainingseinheit für Menschen mit geringerem Körpergewicht. Ob Joggen oder Walken, zum Verbessern von Gleichgewicht, Koordination und Fitness – dieses Trampolin eignet sich vor allem für leichte Erwachsene und kleine Kinder.

Das Trimilin-miniswing ist ideal für:
- Ausdauer- und Fitnesstraining
- Krankengymnastik und Rehabilitation
- Besonders auch für leichte Personen
- Geh- und Lauftraining möglich
- Schonend für Bandscheiben und Gelenke
- Sanftes Rebounding

Es stehen Ihnen 8 Farben für unsere Trampolin-Randbezüge zur Auswahl.
Trampolin Sprungmatten sind in Blau und Schwarz erhältlich.
Trimilin-Minitrampoline (außer Trimilin-junior und Trimilin-sport) sind mit Schraubbeinen
oder mit einklappbaren Beinen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1020 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
8000 g
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Blau
Maximales Nutzergewicht
80 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
trimilin
TR-199-SILBER
ab € 209,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.