Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin Superswing Übungstrampolin Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimilin Superswing Übungstrampolin Rund
Trimilin Superswing Übungstrampolin Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92310086
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     TR-180-SILBER
EAN/GTIN:
     4032701018004
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
trimilin gartentrampolin
gartentrampolin
Das Trimilin-superswing hat eine extrem schonende, wolkenweiche Federung mit Gummikabeln für leichtes, sanft dosiertes Schwingen (Rebounding). Aber auch ein sehr beliebtes Sprunggerät für leichtgewichtige Kinder. Sehr flexible, nachgiebige Sprungmatte mit hoher Trainingsintensität für Stützmuskulatur und Sprunggelenke. Schonend für Rücken, Gelenke und Bandscheiben. Vorteilhaft für Übungen im Liegen und mit Partner ist der grosse Durchmesser von 120 cm.

Es stehen Ihnen 8 Farben für unsere Trampolin-Randbezüge zur Auswahl.
Trampolin Sprungmatten sind in Blau und Schwarz erhältlich.
Trimilin-Minitrampoline (außer Trimilin-junior und Trimilin-sport) sind mit Schraubbeinen
oder mit einklappbaren Beinen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1200 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
9000 g
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Maximales Nutzergewicht
80 kg
Weitere Suchbegriffe: trampolin durchmesser 120 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,26*
€ 320,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,89*
€ 294,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,51*
€ 282,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
trimilin
TR-182-SILBER
ab € 255,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.