Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WaterRower Kirsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WaterRower Kirsche
WaterRower Kirsche
WaterRower Kirsche
WaterRower Kirsche
WaterRower Kirsche
WaterRower Kirsche
WaterRower Kirsche
WaterRower Kirsche
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92310766
Hersteller:
     Waterrower
Herst.-Nr.:
     10106
EAN/GTIN:
     4260263010147
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Rudergerät
Rudermaschine
rudergerät waterrower
Rudergerät mit Wasserwiderstand aus Kirschholz.
Inklusive Leistungsmonitor und Wasserpumpe.

WaterRower Rudergeräte werden in liebevoller Handarbeit produziert, dabei stehen immer Funktionalität und Design im Vordergrund. Optimal für Fitness in der Wohnung, am Arbeitsplatz und im Fitness-Studio.

Ausführliche Informationen und Daten zum WaterRower gibt es hier.

Das Herzstück des WaterRower ist der Wassertank mit dem ergonomisch geformten Wasserpaddel. So wird eine maximale Wassermitnahme ermöglicht und der gleichmäßige, ruckelfreie Widerstand wird erzeugt. Training mit Wasserwiderstand ist absolut gelenkschonend, entspannend und gleichzeitig extrem effektiv.

Der originale WaterRower wurde im Jahr 1988 von John Duke entworfen und zeichnet sich aus durch praktische Funktion und zeitloses Design. Die Fußauflagen sind höchst flexibel und lassen sich einfach verstellen, der Rollsitz bewegt sich während des Trainings geradezu geräuschlos über die Schienen - nach dem Workout kann der WaterRower bequem senkrecht an die Wand gestellt werden, dabei helfen zwei Rollen.

Wir empfehlen die XL-Schienen ab einer Körperlänge von 2 m.

Ruderergometer mit Wasserwiderstand wie der WaterRower sind auch bei extremer Belastung immer bemerkenswert ruhig und besonders effektiv. Gleichzeitig ist das Training schonend und fördernd - für Jung und Alt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Widerstandssystem
Wasser
Material
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
2100 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
30500 g
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Anpassbare Fußplatten
Ja
Fußriemen
Ja
Bildschirm
Leistungsmonitor
Ja
Weitere Suchbegriffe: rudergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.350,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,25*
€ 1.763,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,00*
€ 1.750,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,79*
€ 1.666,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,04*
€ 1.635,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,19*
€ 1.606,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Waterrower
10103
ab € 1.318,93*
Ähnlich
Waterrower
10107
ab € 1.208,92*
Ähnlich
Waterrower
10108
ab € 1.504,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.