Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEKITTRPDCCK Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 18 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEKITTRPDCCK Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 18 W Schwarz
SBS TEKITTRPDCCK Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 18 W Schwarz
SBS TEKITTRPDCCK Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 18 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92341137
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEKITTRPDCCK
EAN/GTIN:
     8018417292385
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-250 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
5/9 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
3 A
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
130 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Versandkartonsbreite
200 mm
Versandkartonslänge
210 mm
Versandkartonshöhe
90 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
870 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.