Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks cnPilot e410 867 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cambium Networks cnPilot e410 867 Mbit/s Weiß
Cambium Networks cnPilot e410 867 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     4249L-W126081879
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     PL-E410X00B-EU
EAN/GTIN:
     5704174522089
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
384 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-TKIP, WPA2-AES
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Management-Funktionen
Syslog
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
400 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11w, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Maximum Innenabstand
180 m
Design
Platzierung
Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
59
pro Stück
€ 7,50*
ab € 222,71*
€ 227,12*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 230,43*
€ 234,96*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 243,14*
€ 247,47*
4 Tage
483
pro Stück
€ 6,00*
ab € 248,35*
€ 252,79*
5 Tage
483
pro Stück
€ 8,00*
ab € 263,33*
€ 268,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,18*
€ 269,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.