Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker homemade Einmachglas Quadratisch Glas Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ritzenhoff & Breker homemade Einmachglas Quadratisch Glas Transparent
Ritzenhoff & Breker homemade Einmachglas Quadratisch Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     505-6455454
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     807585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Eckiges Schraubglas zur Aufbewahrung von Vorräten und zum Einmachen von Früchten mit eingeprägtem Schriftzug “Homemade” sowie Obst- und Gemüsemotiven.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Quadratisch
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Gold
Volumen (ml)
3000 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 25,15002*
€ 34,64001*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,86*
€ 59,23*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,64001*
€ 41,22161
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,93*
€ 40,3767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,59001*
€ 36,40211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,95002*
€ 35,64052
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,15002*
€ 29,92852
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,38334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
807547
ab € 12,21*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
807554
ab € 14,34*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
807561
ab € 18,83004*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
807592
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.