Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada AX1800 Indoor/Outdoor WiFi 6 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada AX1800 Indoor/Outdoor WiFi 6 Accesspoint
TP-Link Omada AX1800 Indoor/Outdoor WiFi 6 Accesspoint
TP-Link Omada AX1800 Indoor/Outdoor WiFi 6 Accesspoint
TP-Link Omada AX1800 Indoor/Outdoor WiFi 6 Accesspoint
TP-Link Omada AX1800 Indoor/Outdoor WiFi 6 Accesspoint
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92440339
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP610-OUTDOOR
EAN/GTIN:
     6935364010232
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Dual-Band-Wi-Fi-6-Konnektivität
Ausgestattet mit der neuesten Wi-Fi-6-Technologie liefert der AP Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s und bietet höhere Datenraten sowohl im 5-GHz- als auch im 2,4-GHz-Band für anspruchsvolle Mehrbenutzerszenarien wie Freibäder, Cafés und Vergnügungsparks.

Verbinden Sie eine Vielzahl an Geräte gleichzeitig
OFDMA und MU-MIMO verbessern die WLAN-Effizienz bei mehreren gleichzeitigen Nutzern erheblich, um gleichzeitige Verbindungen für dutzende von Endgeräten in großen offenen Bereichen bereitzustellen.

Nahtlose Integration in der Omada SDN-Plattform
Die Omada Software Defined Networking (SDN)-Plattform integriert Netzwerkgeräte wie Access Points, Switches und Router, um ein 100 % zentralisiertes Cloud-Management zu bieten und ein hochgradig skalierbares Netzwerk zu ermöglichen – alles gesteuert über eine einzige Schnittstelle.

Einfache Bereitstellung und höhere Leistung durch Omada Mesh
Einfaches Pairing, weniger Verkabelung

Mit der Mesh-Technologie ersparen Ihnen Omada EAPs zusätzliche Kabel, indem Sie Ihr WLAN-Signal drahtlos weiter und flexibler auf schwer zu verkabelnden Bereichen erweitern.

Optimierte Netzwerkleistung
Die intelligente Selbstorganisation optimiert den besten Weg zwischen den EAPs, während die Selbstheilung dafür sorgt, dass Sie auch dann online bleiben, wenn ein AP unterbrochen wird.

Bleiben Sie immer Verbunden mit Fast Roaming
Fast Roaming stellt sicher, dass Endgeräte unterbrechungsfreies Streaming haben, wenn man sich bewegt, indem Endgeräte automatisch zu dem Accesspoint mit dem besten Signal weitergegeben werden.

Wetterfestes IP67-Gehäuse für raue Außenumgebungen
Der EAP610-Outdoor ist absolut resistent gegen das Eindringen von Staub, Stößen, Vibrationen und Feuchtigkeit und hält den extremsten Umgebungen stand.

Vielseitige Montagelösungen
Unsere Montagesätze ermöglichen eine flexible Installation, egal ob für innen oder außen.

Mehrere PoE-Optionen für eine einfache Installation

Der AP unterstützt sowohl 802.3at PoE+ als auch eine passive PoE-Stromversorgung. Es kann entweder über einen PoE-Switch oder den mitgelieferten PoE-Adapter für eine bequeme Bereitstellung mit Strom versorgt werden.

Einfache Verwaltung mit der Omada App
Befolgen Sie die Konfigurationsanweisungen in der kostenlosen Omada-App, um die Einrichtung in wenigen Minuten zu ermöglichen. Mit Omada können Sie Einstellungen konfigurieren, den Netzwerkstatus überwachen und Clients verwalten, alles bequem von einem Smartphone oder Tablet aus.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
1290 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
280.4 mm
Tiefe
106.5 mm
Höhe
56.9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA3
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Management-Plattform
Omada
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1/v2c
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1800 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1201 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Zahl der Benutzer
250 Benutzer
Automatische Kanalwahl
Ja
Automatischer Kanalscan
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
BeamForming
Ja
Lieferumfang
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.