Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 2400MHZ EQV. TO HMA82GR7AFR8N-UH FOR SK HYNIX Speichermodul 1 x 16 GB ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 2400MHZ EQV. TO HMA82GR7AFR8N-UH FOR SK HYNIX Speichermodul 1 x 16 GB ECC
Integral 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 2400MHZ EQV. TO HMA82GR7AFR8N-UH FOR SK HYNIX Speichermodul 1 x 16 GB ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92479509
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     HMA82GR7AFR8N-UH-IN
EAN/GTIN:
     5056103842165
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
17
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
2048M x 72
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
31.25 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,11*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.