Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 98.1114.02 Zubehör für Wetterstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1114.02 Zubehör für Wetterstation
TFA-Dostmann 98.1114.02 Zubehör für Wetterstation
TFA-Dostmann 98.1114.02 Zubehör für Wetterstation
TFA-Dostmann 98.1114.02 Zubehör für Wetterstation
TFA-Dostmann 98.1114.02 Zubehör für Wetterstation
TFA-Dostmann 98.1114.02 Zubehör für Wetterstation
TFA-Dostmann 98.1114.02 Zubehör für Wetterstation
TFA-Dostmann 98.1114.02 Zubehör für Wetterstation
TFA-Dostmann 98.1114.02 Zubehör für Wetterstation
TFA-Dostmann 98.1114.02 Zubehör für Wetterstation
TFA-Dostmann 98.1114.02 Zubehör für Wetterstation
TFA-Dostmann 98.1114.02 Zubehör für Wetterstation
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92507916
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1114.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wetter-Station
Wetterstation
wetterstation tfa dostmann
wetter station
Produktbeschreibung Diese praktische Abdeckung schützt Temperatur- oder Thermo-Hygrosender vor Sonne und Regen. Durch die durchlässige Konstruktion der Schutzhülle kann die Luft im Inneren zirkulieren und Sie erhalten selbst bei direkter Sonneneinstrahlung präzise und unverfälschte Messwerte. Zusätzlich wird der Sender vor Niederschlag geschützt und kann somit problemlos überall im Außenbereich postiert werden. Dank passender Öffnung eignet sich die Schutzhülle auch ideal für Sender mit Kabelfühler.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
161 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.