Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Xeon P36932-B21 Prozessor 2,9 GHz 24 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Xeon P36932-B21 Prozessor 2,9 GHz 24 MB
HPE Xeon P36932-B21 Prozessor 2,9 GHz 24 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92614765
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P36932-B21
EAN/GTIN:
     190017518657
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Prozessor Besonderheiten
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
LGA 4189
Prozessor Lithografie
10 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
6326
Grundfrequenz des Prozessors
2.9 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Serien
Intel Xeon Gold 6000 Series
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
775 mm
Tiefe
565 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.494,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.620,62*
€ 1.928,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.611,58*
€ 1.917,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.563,93*
€ 1.861,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,33*
€ 1.819,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.494,52*
€ 1.778,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.