Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer VC520 Pro2 2 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer VC520 Pro2 2 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer VC520 Pro2 2 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer VC520 Pro2 2 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer VC520 Pro2 2 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
AVer VC520 Pro2 2 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92614878
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61U0110000AC
EAN/GTIN:
     4719552126620
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Professionelles Konferenzsystem für mittlere bis große Räume
Die VC520 Pro2 ist die Konferenzkamera der Experten Ausgestattet mit 24-fach Gesamtzoom, fortschrittlichem AVer SmartFrame, IP-Video-Streaming, Einzel-USB-Installation und einem Zusatz-Speakerphone sorgt die VC520 Pro2 für ein außergewöhnliches Videokonferenz-Erlebnis.

VC520 Pro2 Microsoft Teams Rooms Edition
Diese exklusive Version des Speakerphones VC520 Pro2 ermöglicht den sofortigen Start des Meetings mit einer eingebetteten Microsoft Teams-Schaltfläche und einer LED-Statusanzeige. Einfach die Schaltfläche berühren, um dem Meeting beizutreten und den Gesprächsstatus zu überprüfen. Über die zum Special-Edition-System gehörenden beiden Zusatzmikrofone genießen Sie zudem ein kristallklares Audioerlebnis.

Perfektes Audio mit Zusatz-Speakerphone
Die VC520 Pro2 bietet ausgewogenes und stabiles Audio. Als erstes Konferenzsystem der Branche mit einer verketteten Funktion unterstützt die VC520 Pro2 entweder bis zu zwei Zusatz-Speakerphones oder ein Full-Duplex-Mikrofon-Array. Das innovative Speakerphone macht die VC520 Pro zu einer flexiblen Lösung für mittlere bis große Konferenzräume.
Hinweis:
Zusatz-Speakerphone und Mikrofone können nicht gemeinsam verwendet werden.
Das standardmäßige Speakerphone kann nicht als Zusatz-Speakerphone verwendet werden.

Unterstützung von Audio und Video mit nur einem Kabel.
Die Installation der VC520 Pro2 ist ein Kinderspiel. Lediglich ein einzelnes USB-Kabel verbinden und schon können Sie loslegen. Diese Direktverbindung spart nicht nur Zeit, sie sorgt auch für einen aufgeräumten und organisierten Konferenztisch. Vereinfachen Sie den Installationsprozess und senken Sie Ihre Installationskosten mit der VC520 Pro2.

Mit dem 24-fach Gesamtzoom erfassen Sie jedes Detail
Gestochen scharfe Produktpräsentationen und Darstellung jedes Details dank 24-fachem Gesamtzoom. Die VC520 Pro2 maximiert die Zusammenarbeit im Team dank glatteren Videobildern in einer Qualität von bis zu 1080p 60 fps.

Mehr Sicherheit und Effizienz im Meeting mit SmartFrame
AVer hat eine auf aktuelle Trends abgestimmte fortschrittliche SmartFrame-Funktion entwickelt. Ausgestattet mit einer verbesserten Auto-Framing-Funktion erkennt die VC520 Pro2 selbst jene Meetingteilnehmer, die Masken tragen, sowie Gesichtsprofile bis zu einer Entfernung von 7 Metern. Keine Nebensächlichkeiten, die VC520 Pro2 sorgt für mehr Effizienz während Ihrer Konferenzen.

Video-Livestreams - immer, überall
Teilen Sie Ihre Events in Echtzeit mit dem Publikum im Internet. Mit H.264 RTSP/RTMP-Unterstützung bietet die VC520 Pro2 stabiles Live-Streaming in 1080p bei 60fps auf Ihrem Lieblingskanal. Versorgen Sie Ihr Publikum mit Informationen aus erster Hand und reagieren Sie auf aktuelle Nachrichten, wann und wo es Ihnen gefällt.

Glasklar selbst bei schlechten Lichtverhältnissen
Optimale Ergebnisse bei jeder Beleuchtung! Der Sony-Sensor in der VC520 Pro2bietet True WDR bis zu 120 dB. Steuerung von Belichtung und Pixel-Lichtwerten für die glasklare Darstellung auf dem Bildschirm.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
VISCA-Eingangsports
1
DIN Verbinder
Ja
DIN Verbindungstyp
9-polig
Netzwerk
Streaming Kapazität
Ja
Netzwerk-Streaming
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stehend/Wandmontage
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Web-basiertes Management
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Minimum Prozessorfamilie
Core i5
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
3.2 GHz
Minimum Prozessor
Intel Core i5-4460
Min. benötigter RAM
4096 MB
Leistungen
Automatische Bildeinstellung
Ja
Fernbedienungsfunktion
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Stativbefestigung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Zertifizierung
Zoom, Skype for Business, Microsoft Teams, ClickShare, RingCentral
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517691000
Gewicht und Abmessungen
Lautsprecherabmessungen (BxTxH)
220 x 181.5 x 49.5 mm
Fernbedienungsmaße (B x H x T)
200 x 50 x 21 mm
Breite
150 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
4500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
536 mm
Verpackungshöhe
387 mm
Paketgewicht
11400 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Kamera
Megapixel (ca.)
2 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Optischer Zoom
12 x
Digitaler Zoom
12 x
Kombinierter Zoom
24 x
Brennweitenbereich
3.9 - 47.3 mm
Blickwinkel (FOV)
84.5 °
Horizontales Blickfeld
76 °
Vertikales Blickfeld
48 °
Flip
Ja
Blendenbereich (F-F)
1,8 - 2,8
Weißabgleich
Auto, Manuell
Belichtungstyp
Auto
Naheinstellgrenze
1.5 m
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Anzahl an Kameravoreinstellungen
10
PTZ-Protokolle
UAC, Pelco-P/D, UVC, VISCA
Audio
Anzahl der Mikrofonarrays
2
Geräuschunterdrückung
Ja
Audio-Codec
AAC-LC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
5 A
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Camera to speakerphone, AUX, AC, USB
USB Kabellänge
5 m
Stromkabellänge
1.8 m
Schrauben enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG, NV12, YUV, YUY2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 424 x 240, 480 x 360, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 448, 848 x 480, 960 x 540, 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,51*
€ 1.202,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,51*
€ 1.198,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,14*
€ 1.180,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,26*
€ 1.167,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,32*
€ 1.148,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.