Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec X210 Elite 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec X210 Elite 1 TB Schwarz
Emtec X210 Elite 1 TB Schwarz
Emtec X210 Elite 1 TB Schwarz
Emtec X210 Elite 1 TB Schwarz
Emtec X210 Elite 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92625875
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECSSD1TX210
EAN/GTIN:
     3126170173782
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.8
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Speichertyp
3D NAND
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.