Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell PT09 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell PT09 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Green Cell PT09 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Green Cell PT09 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Green Cell PT09 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Green Cell PT09 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Green Cell PT09 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92637615
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     PT09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku
Der Akku Green Cell für iRobot Roomba 510 530 540 550 560 570 580 610 620 625 760 770 780 ist ein sorgfältig entwickeltes Modell, das mit einer fortschrittlichen Steuerelektronik für maximale Sicherheit ausgestattet ist. Der Akku verwendet hochwertige Green Cell Zellen für hohe Leistung und lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
3.3 Ah
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Markenkompatibilität
iRobot
Kompatible Produkte
Roomba 510, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 610, 620, 625, 760, 770, 780
Gewicht und Abmessungen
Batteriebreite
44 mm
Batterietiefe
45 mm
Batteriehöhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.