Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VP-424C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VP-424C
Kramer Electronics VP-424C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92647918
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     72-042490
EAN/GTIN:
     7291063088590
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
1100 g
Video
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1024p, 1080p, 1600p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Skalierte Auflösungen
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1280 x 768, 1360 x 768, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 2048 x 1080, 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Leistung
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,86*
€ 592,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,06*
€ 587,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,74*
€ 560,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,86*
€ 546,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,94*
€ 514,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.