Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CC5052S Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CC5052S Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CC5052S Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CC5052S Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CC5052S Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CC5052S Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CC5052S Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CC5052S Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92664664
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CC5052S
EAN/GTIN:
     4052792064018
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink's neue Konsolidierungspunkt-Kabel (CP-Kabel) eignen sich perfekt für eine flexible Etagenverteilung, insbesondere in Verbindung mit LogiLink's Konsolidierungspunktgehäusen (CP-Boxen). Konsolidierungspunkte (CPs) sind stationäre Verteilerpunkte in Zwischendecken, Unterflursystemen oder Kabelkanälen. Sie werden als zusätzliche flexible Verbindungen zwischen den Patchpanels und der Anschlussdosen eingesetzt. Dadurch kann die Büroverkabelung wesentlich effizienter und flexibler auf die Bedürfnisse vor Ort angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.7 mm
Höhe
21.5 mm
Gewicht
80 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
94 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568C.2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CC5032S
ab € 4,23*
Sonstiges
LogiLink
CC5062S
ab € 5,36*
Sonstiges
LogiLink
CC5072S
ab € 6,41*
Sonstiges
LogiLink
CC5082S
ab € 8,27*
Sonstiges
LogiLink
CC5092S
ab € 8,84*
Sonstiges
LogiLink
CC5102S
ab € 11,38*
Sonstiges
LogiLink
CC5112S
ab € 13,91*
Sonstiges
LogiLink
CC5152S
ab € 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.