Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crestron TSS-1070-T-W-S-LB KIT Besprechungsraum-Display 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crestron TSS-1070-T-W-S-LB KIT Besprechungsraum-Display 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Kunststoff
Crestron TSS-1070-T-W-S-LB KIT Besprechungsraum-Display 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92671556
Hersteller:
     Crestron
Herst.-Nr.:
     TSS-1070-T-W-S-LB KIT
EAN/GTIN:
     8592978328337
Suchbegriffe:
Raum Manager
Raummanager
raum manager
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
259 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
149 mm
Gewicht
730 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Design
Gehäusematerial
Kunststoff
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.048,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,79*
€ 1.427,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,08*
€ 1.417,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,13*
€ 1.359,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,80*
€ 1.314,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,28*
€ 1.247,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.