Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 7 PRO 5750G Prozessor 3,8 GHz 16 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 7 PRO 5750G Prozessor 3,8 GHz 16 MB L3
AMD Ryzen 7 PRO 5750G Prozessor 3,8 GHz 16 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92672212
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000254MPK
EAN/GTIN:
     730143313476
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7 PRO
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Socket AM4
Prozessor Lithografie
7 nm
Kühler enthalten
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5750G
Grundfrequenz des Prozessors
3.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
32-bit, 64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
2000 MHz
Weitere Suchbegriffe: sockel am4 ryzen, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,17*
€ 454,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,17*
€ 453,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,22*
€ 440,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.