Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG VENTO PRO 120 PWM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG VENTO PRO 120 PWM Schwarz
XPG VENTO PRO 120 PWM Schwarz
XPG VENTO PRO 120 PWM Schwarz
XPG VENTO PRO 120 PWM Schwarz
XPG VENTO PRO 120 PWM Schwarz
XPG VENTO PRO 120 PWM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92677750
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     75260188
EAN/GTIN:
     4710273779614
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
BE AWESOME
XPG hat sich mit Nidec zusammengeschlossen, um das ursprüngliche GentleTyphoon-Design zur Bereitstellung einer maßgeschneiderten Lösung für Modder und PC-Gaming-Enthusiasten, denen das Beste gerade gut genug ist, zu verbessern.

GEKÜHLT durch Nidec GentleTyphoon
Der rundum beste Lüfter mit optimiertem statischem Druck sorgt für die anspruchsvollsten Systeme in erneut aufgegriffener Kapazität für ein starkes Comeback.

4-POLIGES PWM-DESIGN und DAISY-CHAIN-FÄHIGKEIT
Pulse Width Modulation (PWM) ermöglicht Motherboards die dynamische und reibungslose Änderung der Lüftergeschwindigkeit (U/min) ohne störende Abstufung.

Flaches Kabeldesign mit Daisy-Chain-Fähigkeit, für einfaches Anschließen und gleichzeitiges Betreiben, damit sich Temperaturen effizienter verwalten lassen.

HOCHPRÄZISE DUALE LAGER
Ausgestattet mit hochpräzisen qualitativen japanischen dualen Lagern kann der Lüfter XPG VENTO PRO 120 PWM anspruchsvollen Lasten und hitzigsten Umgebunden standhalten. Duale Lager arbeiten zudem mit größerer Effizienz, was lautloses Drehen und längere Lebensdauer ermöglicht.

HOHER STATISCHER DRUCK und HOHER LUFTSTROM
XPG VENTO PRO 120 PWM hat einen hohen statischen Druck bis 3,15 mm H₂O und kann einen Luftstrom bis 75 CFM erzeugen, wodurch er sich ideal als Zu-/Abluftlüfter zur Ergänzung von Wasserkühlkörpern eignet. Alternativ kann er an der Vorderseite installiert werden, auch wenn Frontblende und Staubfilter den Luftstrom beschränken.

LEISER durch Nidec DESIGN
Innovatives Lüftermotordesign und Motorunterstützungsmechanismus nutzen eine doppelte Vibrationsdämpfungsstruktur und ein Federinstrument zur intensiven Dämpfung und Reduzierung von Vibrationen.

Darüber hinaus ist der Lüfterflügel sorgfältig darauf ausgelegt, Lüftergeräusche in störenden Frequenzen zu reduzieren, wodurch feinere „Vibrationsgeräusche“ entstehen, die vom menschlichen Ohr als angenehmer wahrgenommen werden. Neben den 4 vibrationsdämpfenden Gummiauflagen arbeitet der XPG VENTO PRO 120 PWM selbst bei seiner maximalen Lüftergeschwindigkeit von 2.150 U/min (100 % Arbeitszyklus) bei nur 28 dB(A).

HOHE THERMISCHE BESTÄNDIGKEIT
Der Lüfter XPG VENTO PRO 120 PWM hat eine verifizierte mittlere Betriebszeit zwischen Ausfällen (Mean Time To Failure) in Höhe von 250.000 Stunden bei 25 °C oder 60.000 Stunden bei 60 °C Umgebungstemperatur, wodurch er sich ideal für intensivere Lasten eignet, z. B. bei beengten Systemen mit höherer interner Temperatur. Durch die hochpräzisen dualen Lager kann der Lüfter XPG VENTO PRO 120 PWM in einem großen Temperaturbereich lautlos arbeiten und stabil bleiben.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5 - 13.2 V
Nennspannung
12 V
Startspannung
5 V
Nennstrom
0.16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
210 g
Kabellänge
0.62 m
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
450 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
10 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28 dB
Mindestluftstrom
75 cfm
Maximum Luftdruck
3.15 mmH2O
Lagertyp
Doppelkugellager
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.