Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Pillar Einzelspot schwarz Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Pillar Einzelspot schwarz Erweiterung
Philips Hue White ambience Pillar Einzelspot schwarz Erweiterung
Philips Hue White ambience Pillar Einzelspot schwarz Erweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92757862
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514338524
EAN/GTIN:
     8719514338524
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Dimmbar mit Hue App
Ja
Aufrüstbar mit Philips HUE Bridge
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Eingangsspannung
230 V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003046901
Sonstige Funktionen
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Gesamter Lichstrom
350 lm lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
120 mm
Länge (mm)
103 mm
Gewicht
958 g
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
350 lm
Lampenleistung
5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gesamter Lichstrom (versteckt)
350 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
17.6 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
1198 g
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, led spot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.