Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 79400 Sanitäraufhängung/-klemme Rohrschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 79400 Sanitäraufhängung/-klemme Rohrschelle
Fischer 79400 Sanitäraufhängung/-klemme Rohrschelle
Fischer 79400 Sanitäraufhängung/-klemme Rohrschelle
Fischer 79400 Sanitäraufhängung/-klemme Rohrschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92861533
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     79400
EAN/GTIN:
     4006209794005
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen fischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrschelle
Anzahl
100
Klemmbereich
12 - 14 mm
Größe (Imperial)
0.25 "
Statische Belastung (max.)
0.65 kN
Verbindender thread type
M8
Schraubengewinde
M5
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Höhe
35 mm
Abmessungen des Schellenbands (B x T)
20 x 1.25 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkrohrschellen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
79404
ab € 0,8522*
Ähnlich
fischer
79405
ab € 1,0056*
Ähnlich
fischer
79408
ab € 1,3767*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.