Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemme Abschlussplatten
>
Artikel
Weidmüller APP ITB 2.5 BB BL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-92864887
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2668970000
EAN/GTIN:
4064675030553
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite der Halterung
3 mm
Höhe der Halterung
102.9 mm
Paketgewicht
6.6 g
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Klammern & Spangen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,29845*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,48845*
€ 0,58126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41845*
€ 0,49796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40845*
€ 0,48606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35845*
€ 0,42656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34845*
€ 0,41466
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29845*
€ 0,35516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen