Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC LIBSEOPT001 Stromkabel Schwarz 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC LIBSEOPT001 Stromkabel Schwarz 25 m
APC LIBSEOPT001 Stromkabel Schwarz 25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92884402
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     LIBSEOPT001
EAN/GTIN:
     731304435259
Suchbegriffe:
Batteriekabel
apc batteriekabel
batteriekabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Paketgewicht
2800 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
25 m
Kompatibilität
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet
Gewicht und Abmessungen
Breite
25000 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.