Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa S2 IC02-24R02 Drahtverbinder RJ45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa S2 IC02-24R02 Drahtverbinder RJ45 Schwarz
Alcasa S2 IC02-24R02 Drahtverbinder RJ45 Schwarz
Alcasa S2 IC02-24R02 Drahtverbinder RJ45 Schwarz
Alcasa S2 IC02-24R02 Drahtverbinder RJ45 Schwarz
Alcasa S2 IC02-24R02 Drahtverbinder RJ45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92894695
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     IC02-24R02
EAN/GTIN:
     4014619709427
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder ip65
rj45 steckverbinder
Industrie-Steckverbinder S2 - RJ45 Durchführungskupplung mit Arretierung und Flansch, RJ45 Buchse beidseitig, Metall, M24, IP67, Good Connections Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt. Serie 2 – Ausführung mit "Klick"-Verschluss Der schnell und einfach zu bedienende „Klick“-Verschluss sorgt in Kombination mit dem soliden Metall- und / oder Hochleistungskunststoffgehäuse und den vergoldeten Kontakten jederzeit zuverlässig für eine sichere und stabile Verbindungs- und Übertragungsleistung. Einsatzgebiete Die Industrie-Steckverbinder von Good Connections arbeiten selbst in anspruchsvollsten Einsatzszenarien höchst zuverlässig und stabil. Verschleißfest, antikorrosiv, wasser- und staubdicht – diese Eigenschaften machen diese Steckverbinder zu Allroundern für den Einsatz in Automatisierungs-, Elektronik-, Energie-, Kommunikations-, Licht-, und Sicherheitstechnik.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Material
Metall, Kieselgel, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Lebensdauer (Zyklen)
1700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.