Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa S3 IC03-24R01 Drahtverbinder RJ45 Gold, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa S3 IC03-24R01 Drahtverbinder RJ45 Gold, Grau
Alcasa S3 IC03-24R01 Drahtverbinder RJ45 Gold, Grau
Alcasa S3 IC03-24R01 Drahtverbinder RJ45 Gold, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92894724
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     IC03-24R01
EAN/GTIN:
     4014619709496
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Industrie-Steckverbinder S3 - Stecker mit Kabelverschraubung, Aussparung für RJ45 Stecker, Metall, M24, Bajonett, IP65/67, Good Connections Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt. Serie 3 – Metallausführung mit Bajonett-Verschluss Der militärische Dreipunkt-Drehverriegelungsverschluss (Bajonett) ist für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert und sorgt in Kombination mit dem soliden Metallgehäuse und den vergoldeten Kontakten jederzeit zuverlässig für eine sichere und stabile Verbindungs- und Übertragungsleistung. Einsatzgebiete Die Industrie-Steckverbinder von Good Connections arbeiten selbst in anspruchsvollsten Einsatzszenarien höchst zuverlässig und stabil. Verschleißfest, antikorrosiv, wasser- und staubdicht – diese Eigenschaften machen diese Steckverbinder zu Allroundern für den Einsatz in Automatisierungs-, Elektronik-, Energie-, Kommunikations-, Licht-, und Sicherheitstechnik.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Gold, Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Kupfer, Kieselgel, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Lebensdauer (Zyklen)
500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.