Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10002 Audio-Kabel 1,5 m DIN (5-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10002 Audio-Kabel 1,5 m DIN (5-pin) Schwarz
shiverpeaks BS10002 Audio-Kabel 1,5 m DIN (5-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92895089
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10002
EAN/GTIN:
     4017538028631
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Diodenstecker 5-pol. auf Diodenstecker 5-pol., 1,5m

· Anschlüsse: 5-pol DIN-Stecker - 5-pol DIN-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: schwarz
· Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
DIN (5-pin)
Anschluss 2
DIN (5-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.