Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7108 Herst.-Nr.: 87736 EAN/GTIN: 4002911467541 |
| |
|
| | |
| Tischläufer auf Rolle mit Dekor "Megan" gold aus nachhaltigem Pulp-Viskose-Tissue-Mix (PV-Tissue Mix) Breite: 40 cm - Länge: 24 m Rolle in 20 Abschnitte à 1,2 m perforiert - mit stoffähnlicher Prägung - weich und reißfest - nicht feuchtigkeitsresistent - aus 100% nachwachsenden Rohstoffen - Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête" - abgestimmt auf weitere Artikel der PAPSTAR ROYAL Collection: + Servietten + Tischdecken + Mitteldecken + Leuchterkerzen + Tischsets Produktzertifizierungen: - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Länge (mm) | 24000 mm | Merkmale | Formfaktor | Rechteckig | | Produktfarbe | Gold, Weiß | | Material | Viskose |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,00* | € 15,87* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 17,00* | € 17,00* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 14,20* | € 24,20* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,31* | € 26,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 63,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|