Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP HP2-600 Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FSP HP2-600 Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP HP2-600 Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP HP2-600 Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP HP2-600 Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP HP2-600 Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP HP2-600 Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP HP2-600 Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP HP2-600 Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP HP2-600 Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz
FSP HP2-600 Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-379683
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA6005605
EAN/GTIN:
     4713224525957
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Stromkabellänge Motherboard
500 mm
Anzahl SATA Stromstecker
5
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
850 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
4.5 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
600 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
50 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
3.0
Lagertyp
HYB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 41,23*
€ 54,77*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 44,87*
€ 59,04*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 52,28*
€ 68,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 52,39*
€ 68,73*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 67,72*
€ 86,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.