Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS83905-1SET Steckdose Type F + Coaxical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS83905-1SET Steckdose Type F + Coaxical
shiverpeaks BS83905-1SET Steckdose Type F + Coaxical
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92988689
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS83905-1SET
EAN/GTIN:
     4017538071347
Suchbegriffe:
SAT-Antennendose
SAT-Dose
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
shiverpeaks®-BASIC-S--Antennensteckdose, BK+SAT, Stich., digi, Sonder., Rück.,DC 1 dB, 3-fach Set

· Anschlüsse: F-Kupplung/ IEC Kupplung/ IEC Stecker
· Ausführung: für SAT-BK und terr.
· Aufbau: Einzeldose
· Anschluss-Dämpfung: 1dB
· Technologie: digitaltauglich, Sonder-Rückkanal-tauglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Buchsen-Typ
Type F + Coaxical
Anzahl Fassungen
3
Dämpfung
1 dB
Weitere Suchbegriffe: sat-antennendose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.