Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei AD80HW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei AD80HW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Huawei AD80HW Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92989106
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     53060369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Huawei Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
427014
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 22 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
538.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
170 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
425 mm
Gewicht (mit Ständer)
4050 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.