| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-92991809 Herst.-Nr.: BS75250- EAN/GTIN: 4017538059604 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Patchkabel, cat 5e, 100 MHz, SF/UTP, cross over · Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker · Belegung: TIA/EIA 568B · Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm + Geflecht 80x0,12mm · Kabelaufbau: AWG 26/7 · Adern Material: Kupfergemisch · Farbe Kabel: grau · Farbe Tülle: grün Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 50 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat5e | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Abschirmung Steckverbinder | Ja | ![](/p.gif) | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | ![](/p.gif) | Kabelform | Rund | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Kabeltyp | Crossover-Kabel | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26/7 | ![](/p.gif) | Frequenz | 100 MHz | ![](/p.gif) | Geformter Kabelschuh | Ja | ![](/p.gif) | Knickschutz-Kabelschuh | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |