Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS70002-0.5 Telefonkabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS70002-0.5 Telefonkabel 0,5 m Schwarz
shiverpeaks BS70002-0.5 Telefonkabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92992816
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70002-0.5
EAN/GTIN:
     4017538100412
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
tae kabel 0,5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
TAE (F)
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Flach
Weitere Suchbegriffe: tae kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.