Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00201116 Telefonkabel 6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00201116 Telefonkabel 6 m Schwarz
Hama 00201116 Telefonkabel 6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92993462
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201116
EAN/GTIN:
     4047443470164
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 6m
tae kabel
  • Vergoldete Kontakte mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung.
    - Kabel mit verdrillten Adernpaaren bietet Schutz vor Störeinflüssen.
    - Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften.
    - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität.
    - zur Verbindung von DSL-Modems/DSL-Router mit Eingangs-Modularbuchse 8p2c an die Telefondose z.B. für Alice Box, Speedport, FritzBox.
    - hochwertiges Kabel, empfehlenswert für ADSL und das Hochgeschwindigkeits-Internet VDSL.
    - angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar.
    - Kontaktbelegung Modular-Stecker Mitte (Pin 4 + 5).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
TAE (F)
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.