Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 25190 HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 25190 HO (1:87)
Trix 25190 HO (1:87)
Trix 25190 HO (1:87)
Trix 25190 HO (1:87)
Trix 25190 HO (1:87)
Trix 25190 HO (1:87)
Trix 25190 HO (1:87)
Trix 25190 HO (1:87)
Trix 25190 HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92994981
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T25190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok 2m
E-Lok IIm
Elektrolok 2m
Elektrolok IIm
Vorbild: Elektrolokomotive Baureihe 193 (Vectron) der Deutschen Bahn AG (DB AG), Güterverkehrsbereich DB Cargo. Betriebsnummer 193 310. Betriebszustand um 2018. Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Fernscheinwerfer separat schaltbar. Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Steuerpultbeleuchtung digital schaltbar. Spitzenlicht an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichts. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Ansteckbare Bremsschläuche liegen separat bei. Länge über Puffer 21,8 cm. Ein passendes Güterwagen-Set finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 47134. Dieses Modell finden Sie in Wechselstromausführung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39197.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
219 mm
Merkmale
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
Class 193 Electric Locomotive
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Zink
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Grün, Rot
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,09*
€ 429,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,51*
€ 427,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.