Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80709606 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80709606 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709606 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709606 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709606 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709606 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92995023
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80709606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
ELA-Verstärker
ela-lautsprecher
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
3750 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
3500 g
Audio
Leistungshöhepunkt pro Kanal
60 W
Verstärkerklasse
D
Technische Details
Zweck
Leistung/Phase
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Impedanz
16 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
XLR-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
2
Line-Ausgänge (RCA)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
120 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.