Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80709607 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80709607 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709607 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709607 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709607 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709607 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92995038
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80709607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
ELA-Verstärker
ela-lautsprecher
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
3900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
3600 g
Audio
Leistungshöhepunkt pro Kanal
120 W
Verstärkerklasse
D
Technische Details
Zweck
Leistung/Phase
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Impedanz
16 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
XLR-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
2
Line-Ausgänge (RCA)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
240 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.