| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-93005629 Herst.-Nr.: 00201136 EAN/GTIN: 4047443470355 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Vergoldete Kontakte mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung.
- Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften. - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität.
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 15 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-11 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-11 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Kabeltyp | Rund |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |