Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00201140 Telefonkabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00201140 Telefonkabel 15 m Schwarz
Hama 00201140 Telefonkabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93005808
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201140
EAN/GTIN:
     4047443470393
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Vergoldete Kontakte mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung.
    - Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften.
    - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
RJ-11
Anschluss 2
RJ-11
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Rund
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.