Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-75S Qualcomm Snapdragon 64 GB 20,3 cm (8") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech AIM-75S Qualcomm Snapdragon 64 GB 20,3 cm (8") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Advantech AIM-75S Qualcomm Snapdragon 64 GB 20,3 cm (8") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93014687
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-75S-621S10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Tablet
Advantech Tablet-PCs
Advantech TabletPCs
Advantech Tablets
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4900 mAh
Batteriekapazität
18.6 Wh
Akku-/Batteriespannung
5 V
Akkuladezeit
3 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Grafik
Grafikkarte-Familie
Adreno
Grafikkarte
Adreno 512
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
eMMC
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
400 cd/m²
Display Glasart
Corning Glass
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
WUXGA
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Mikrofonanzahl
1
Lautsprecherleistung
1.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
600 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Name der Farbe
Dark gray
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifikate
Zertifizierung
FCC,PTCRB, CE, CB, UL, TELEC, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.022,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,71*
€ 1.255,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,00*
€ 1.254,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,46*
€ 1.244,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,18*
€ 1.233,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,65*
€ 1.216,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.