Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst LZ36 Ventilator 17,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst LZ36 Ventilator 17,2 cm
ebm-papst LZ36 Ventilator 17,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93068652
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920036000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst 150mm
lüftergitter
lüftergitter papst
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150.5 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
6 mm
Design
Material
Metall
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
172 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.