Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS09-20265 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS09-20265 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge Schwarz
shiverpeaks BS09-20265 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93086787
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS09-20265
EAN/GTIN:
     4017538008725
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
shiverpeaks®-BASIC-S--Alu Steckdosenleiste 6-fach, USB Buchse Erweitern Sie Ihre Anschlussmöglichkeiten mit einer Steckdosenleiste. Dank beleuchtetem Sicherheitsschalter können Sie ganz bequem Ihre Geräte vom Stromnetz trennen und so Standby-Zeiten einsparen. Die Kabellänge von 1,5m (H05VV-F 3G1,5) bietet Ihnen freie Wahl bei der Platzierung Ihrer Steckdosenleiste. Zeitloses Design dank hochwertigen schwarzen Kunstoff Elementen und Aluminium Gehäuse, die Steckdosenleiste ergänzt sich mit Ihrem Zuhause oder Büro. · Anschlüsse Eingang: Schutzkontakt-Stecker CEE 7/7 · Anschlüsse Ausgang: Schutzkontakt-Steckdose CEE 7/4 · Anzahl der Steckdosen: 6 · Schutzkontakt-Stecker: Winkelstecker · Schutzkontakt-Steckdose: 45°-Anordnung · mit Kindersicherung an Steckdosen: Ja · beleuchteter Sicherheitsschalter: Ja · Überspannungsschutz: Nein · Überlastschutz: Nein · USB Ladegerät: Ja Eingang: 220-240VAC, 50/60Hz, 0.25A Ausgang: 5VDC / max. 2.1A gesamt · Material: Kunststoff / Aluminium · Farbe: schwarz / silber · Nennspannung / Frequenz: 250V~/50Hz · Nennaufnahme / Nennstrom: 16A · Gesamtleistung max.: 3680W 230V~ 16A · Ausführung: Ortsveränderlich · Schutzklasse: Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss · Schutzart: IP20 · Anschlussart: Feste Anschlussleitung · Netzbetriebsart: Dauerbetrieb · Zuleitung: H05VV-F 3G1,5 · Kabellänge: 1,5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Design
PDU-Typen
Standard
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Nominale Eingang Spannung
220 -240 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Max. Leistung
3680 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.