Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS12-09075 Telefonkabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS12-09075 Telefonkabel 10 m Schwarz
shiverpeaks BS12-09075 Telefonkabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93086908
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS12-09075
EAN/GTIN:
     4017538010469
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Dose
TAE Kabel
Verbindungskabel zum direkten Anschluss von DSL Routern an die TAE-Dose/ Telefondose (ohne Splitter) geeignet für ADSL (6 Mbit/s) und das schnelle Hochgeschwindigkeits-Internet VDSL mit bis 100 Mbit/s
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
TAE (F)
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Rund
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.