Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS09-20165 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS09-20165 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge Schwarz
shiverpeaks BS09-20165 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93086930
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS09-20165
EAN/GTIN:
     4017538008695
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
shiverpeaks®-BASIC-S--Alu Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz

Erweitern Sie Ihre Anschlussmöglichkeiten mit einer Steckdosenleiste.

Dank beleuchtetem Sicherheitsschalter können Sie ganz bequem Ihre Geräte vom Stromnetz trennen und so Standby-Zeiten einsparen.

Die Kabellänge von 1,5m (H05VV-F 3G1,5) bietet Ihnen freie Wahl bei der Platzierung Ihrer Steckdosenleiste.

Zeitloses Design dank hochwertigen schwarzen Kunstoff Elementen und Aluminium Gehäuse, die Steckdosenleiste ergänzt sich mit Ihrem Zuhause oder Büro.

· Anschlüsse Eingang: Schutzkontakt-Stecker CEE 7/7
· Anschlüsse Ausgang: Schutzkontakt-Steckdose CEE 7/4
· Anzahl der Steckdosen: 6
· Schutzkontakt-Stecker: Winkelstecker
· Schutzkontakt-Steckdose: 45°-Anordnung
· mit Kindersicherung an Steckdosen: Ja
· beleuchteter Sicherheitsschalter: Ja

· Überspannungsschutz: Ja
· Überlastschutz: Nein
· USB Ladegerät: Nein
Eingang: 220-240VAC, 50/60Hz, 0.25A

· Material: Kunststoff / Aluminium
· Farbe: schwarz / silber
· Nennspannung / Frequenz: 250V~/50Hz
· Nennaufnahme / Nennstrom: 16A
· Gesamtleistung max.: 3680W 230V~ 16A
· Ausführung: Ortsveränderlich
· Schutzklasse: Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
· Schutzart: IP20
· Anschlussart: Feste Anschlussleitung
· Netzbetriebsart: Dauerbetrieb
· Zuleitung: H05VV-F 3G1,5
· Kabellänge: 1,5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckanstiegsschutz
Ja
Kabellänge
1.5 m
Design
PDU-Typen
Standard
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Max. Leistung
3680 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.