Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS12-09085 Telefonkabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS12-09085 Telefonkabel 15 m Schwarz
shiverpeaks BS12-09085 Telefonkabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93087138
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS12-09085
EAN/GTIN:
     4017538010476
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Dose
TAE Kabel
Verbindungskabel zum direkten Anschluss von DSL Routern an die TAE-Dose/ Telefondose (ohne Splitter)
geeignet für ADSL (6 Mbit/s) und das schnelle Hochgeschwindigkeits-Internet VDSL mit bis 100 Mbit/s
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
TAE (F)
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Rund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.