Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland RCC-3-SDI Koaxialkabel 1 m BNC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland RCC-3-SDI Koaxialkabel 1 m BNC Schwarz
Roland RCC-3-SDI Koaxialkabel 1 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93132826
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     RCC-3-SDI
EAN/GTIN:
     4957054222512
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
AWG Kabelgröße
20
Äußerer Manteldurchmesser
6 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Festes Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.