Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland RCC-50-SDI Koaxialkabel 15 m BNC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland RCC-50-SDI Koaxialkabel 15 m BNC Schwarz
Roland RCC-50-SDI Koaxialkabel 15 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93132849
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     RCC-50-SDI
EAN/GTIN:
     4957054222567
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 75 ohm 15m
bnc kabel
bnc kabel 15m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
AWG Kabelgröße
20
Äußerer Manteldurchmesser
6 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Festes Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.