| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-93141467 Herst.-Nr.: BS09-06001 EAN/GTIN: 4017538091840 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideal für die Stromversorgung von TV-Geräten die an der Wand befestigt werden Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Stromstärke (maximal) | 2.5 A | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | CEE7/16 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | C7-Koppler | ![](/p.gif) | Stecker 1 Standard | CEE 7/16 | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |